Mango para avellanador cónico con 3 superficies de apriete, ⌀ de mango: 10mm

Número de artículo: 150409 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
318 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 10 mm
Longitud del mango 120 mm
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150409 10
EAN / GTIN 4067263515593
Número del fabricante 150409 10

Descripción

Ejecución:

Para el asiento de avellanadores cónicos de precisión GARANT con división desigual y 3 superficies de apriete en el mango. En un mango se pueden emplear diferentes tamaños de avellanador con el mismo diámetro de mango en todos los casos.
Mango rígido agradable al contacto con la piel de polipropileno especialmente tenaz y resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, el mango es antideslizante incluso con manos húmedas y aceitosas.