{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 25 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | MDI | |
Número de filos Z | 5 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 5,5 mm | |
Longitud total L | 67 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance f en acero < 60 HRC | 0,08 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | rojo | |
⌀ del taladro previo | 5,5 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150386 25 | |
EAN / GTIN | 4045197086655 | |
Número del fabricante | 150386 25 |