{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 25 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 1 | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Longitud total L | 75 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150050 25 | |
EAN / GTIN | 4045197085337 | |
Número del fabricante | 150050 25 |