Avellanadores cónicos MDI 100°, Sin revestimiento, ⌀ exterior DC: 12,4mm

Número de artículo: 150025 12,4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de punta del avellanador: 100
  • Material de corte: MDI
  • Número de filos Z: 5
  • Norma: Norma de fábrica
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 12,4 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Ángulo de punta del avellanador 100 grados
Material de corte MDI
Número de filos Z 5
Norma Norma de fábrica
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 4 mm
Longitud total L 55 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Avance f en Inconel® 0,05 mm/rev.
Tolerancia de mango h9
anillo de color rosa
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150025 12,4
EAN / GTIN 4045197543042
Número del fabricante 150025 12,4

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
6
Inconel
S
5
PRFV
N
5
CFRP
N
5
húmedo mínimo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Para el avellanado y el desbarbado fácil y sin vibraciones.
Construcción muy estable, con cabezal de MDI, para solicitación máxima. Especial para materiales difícilmente mecanizables.