CUCHILLO MARTOR SECUMAX 150 MDP 150007 , 10 en caja de cartón

Número de artículo: 150007.12
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
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150007.12
EAN / GTIN 4002632802409
Número del fabricante 150007.12
Número L L60170 843

Descripción

Descripción:

Tres veces el grado más alto. Metal detectable.
El SECUMAX 150 MDP puede manejar varios desafíos a la vez. Máxima seguridad: La hoja oculta no se acerca demasiado a usted o a sus mercancías. Máxima versatilidad: Le permite cortar, raspar y tallar sin la necesidad de un segundo cuchilla. Máximo beneficio del cliente: Especialmente para las industrias sensibles, el SECUNORM 150 MDP está hecho de plástico detectable en metales y, por lo tanto, se puede encontrar en cualquier momento.
  • Material básico:
    Metal plástico detectable
  • Metal detectable
    en industrias sensibles, usted está en el lado seguro con un SECUMAX 150 MDP. Debido a que sus detectores comienzan a funcionar tan pronto como la herramienta de corte desechable (o partes de ella) entra en el proceso de producción involuntariamente.

  • La SECUMAX 150 MDP tiene una hoja estándar de acero inoxidable, ideal si la usa regularmente en condiciones exigentes. Al mismo tiempo, puede limpiarlo con agua en cualquier momento.
  • Cabezal de cuchilla 3in1
    Si cada empuñadura es para sentarse, necesita ayudantes versátiles, como el SECUMAX 150 MDP. Con él no solo se puede cortar. Pero también escriba cintas adhesivas y raspe los residuos de superficies lisas.
  • Cuchilla oculta
    El cuchillo de seguridad no necesita una punta de cuchilla afilada. La cuchilla está protegida de manera tan segura que no puede poner en peligro a usted o a sus productos envasados al abrir el embalaje.
  • Diseñado ergonómicamente
    ¿Eres diestro? ¿Zurdo? En realidad no importa. Porque el SECUMAX 150 MDP siempre se ajusta, incluso si usa guantes. La gran superficie de agarre es especialmente agradable como un lugar seguro para el pulgar, el dedo y la mano.
  • Materiales de corte principales:
    Envoltura, estiramiento, película retráctil
    Cartón: Hasta 2 capas de
    película de bagware cinta adhesiva

    y telas de papel

Característica:

  • Mango: Manija estándar
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: Máxima seguridad (SECUMAX)
  • Tecnología de seguridad II: Hoja oculta
  • Cerradura de transporte: Sí
  • Disparador: Mano
  • Ergonomía: Ergonómico
  • Profundidad de corte (resumida): 6, 2 mm
  • Materiales de corte principales: Cartón: 1-ply, abrigo, estiramiento, película retráctil, cinta adhesiva, Flejes de plástico, mercancías empaquetadas, película y telas de papel, hilo, cordón, Fieltro, pegatinas, etiqueta
  • Propiedades de abrasión: Alta protección de abrasión
  • Bracket/eyelet: Sí
  • Puntuación de cinta: Sí
  • Material básico: Metal plástico detectable
  • Softgrip: No
  • Metal detectable: Sí
  • Espesor de la hoja (cuchillo desechable): 0, 30
  • Espesor de la hoja (cuchillo desechable) (unidad): Mm
  • Hoja de acero inoxidable montada (cuchilla): Sí
  • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
  • Cambio de hoja sin herramientas: No.
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • Como posible artículo promocional: Sí
  • GS Carácter (texto): TÜV-/VPA-probado