Micrómetro, tamaño estándar, 0-25 mm, abrazadera de husillo

Número de artículo: 150-209
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
    Técnica de medición analog
    Tipo de producto Cabeza micrométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 150-209
    EAN / GTIN 4946368021980
    Número del fabricante 150-209
    Número L L40010 4085

    Descripción

    Descripción:

    Este es un micrómetro estándar de tamaño mediano que le ofrece las siguientes ventajas: Vástago liso y husillo plano Con una superficie de husillo con punta de carburo

    Característica:

    Digital/Analógico: Analógico
    Rango de medición: 0 - 25
    Precisión: 2 µm
    Graduación: 0,01 mm
    Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±2 µm
    Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado
    Pulgada/métrica: Métrica

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra