Micrómetro, tamaño estándar, 0-1 ″, tuerca de sujeción, 0,0001 ″

Número de artículo: 150-205
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150-205
EAN / GTIN 4946368021942
Número del fabricante 150-205
Número L L40010 14784

Descripción

Descripción:

Este es un micrómetro estándar de tamaño mediano que le ofrece las siguientes ventajas: Vástago liso y husillo plano Con una superficie de husillo con punta de carburo

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 1
Precisión: 0,0001 ″.
Valor de graduación: 0,0001″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±1,0E-4″.
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado
Pulgada/Métrica: Pulgada

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra