Cuchillas para llaves de vaso 10 mm

Número de artículo: 150-10H 10mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150-10H 10mm
EAN / GTIN 4991644202867
Número del fabricante 150-10H 10mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 17 mm
Dimensión D2: 10 mm
D1: 14,3 mm
Longitud: 7 mm
Conduzca: 10 mm
Hexágono externo
Salida 10 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra