1 par de cuchillas de recambio para 15 11 120 Ø 1,0 mm

Número de artículo: 15 19 010
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
Tipo de producto Pinzas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 15 19 010
EAN / GTIN 4003773021582
Número del fabricante 15 19 010
Número L L70010 1389

Descripción

Descripción:

  • Las pinzas para quitar laca están diseñadas para quitar laca aislante de los cables, especialmente para uso industrial
  • Para la industria electrónica, la reparación y la artesanía
  • Disponible adicionalmente: Con cuatro cuchillas de repuesto para diferentes diámetros

Característica:

  • Anchura de la punta (B): 10 mm
  • Versión con punta de pinza: Stripping
  • Resistencia a los ácidos: Muy buena
  • Prueba ESD: no
  • Comprobado por VDE: no
  • Industrias: Electrónica
  • Comportamiento: Conductor