Llave dinamométrica tipo 83 1/4″ 2.4-12 Nm 010156

Número de artículo: 1499327
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1499327
    EAN / GTIN 0701936218773
    Número del fabricante 1499327

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Apretado controlado así como comprobación de los valores de apriete
    Aplicación en todas las áreas de fabricación industrial
    Se cubren rangos de trabajo de 0,8 - 1400 N-m / 7 lbf-in - 100 lbf-ft
    Diseño:
    Llave dinamométrica indicadora con reloj comparador y puntero de arrastre
    Accionamiento cuadrado doble de 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ o 1″ con bloqueo de bola para el apriete controlado a derecha e izquierda
    Modelos nº. ADS 4 a nº ADS 40: Con función de carraca integrada
    Para el apriete controlado de tornillos y la medición del par de apriete
    Precisión de la indicación: +/- 4 % de tolerancia del valor indicado
    Diseño según DIN EN ISO 6789, trazable a las normas nacionales
    Con escala mono
    Protección integrada contra sobrecarga - parada mecánica hasta máx. 25 % de sobrecarga a partir del valor máximo
    Carcasa de construcción ligera y robusta de aluminio especial - pintada de color gris plateado
    Manijas de goma negras y antideslizantes
    Modelos nº ADS 4 a nº. ADS 40: Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area), para el uso en aplicaciones sensibles a la electrostática
    Disponible con señal audiovisual según el modelo
    Alcances de la entrega:
    Llave dinamométrica de reloj
    Batería (sólo modelos con opción: señal)
    Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789
    Entrega en caja de plástico robusta y negra (nº ADS 4 a BDS 80), en caso contrario en caja de cartón resistente (nº BDS 100 a EDS).

    Característica:

    • Tipo de accionamiento: Doble cuadrado de carraca
    • accionamiento cuadrado [métrico]: 6,3 mm
    • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/4″
    • Par (mín.) [lbf pulg.]: 24 lbf in
    • Par (máx.) [lbf pulg.]: 120 lbf in
    • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 2,4 Nm - 12 Nm
    • Campo de aplicación:
      • Fabricación
      • Control de calidad
      • Mantenimiento
    • Altura total [mm]: 61 mm
    • Longitud total [mm]: 244 mm
    • Graduación de la escala [lbf in]: 2 lbf in
    • División de escala [Nm]: 5 Nm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Software de evaluación: no
    • Versión EPA/ESD: sí
    • Ajuste fijo: no
    • Visualización gráfica: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no
    • Grupos objetivo:
      • Automoción
      • Electrónica
      • Industria
      • Construcción y vehículos comerciales
      • Militar
      • Ingeniería mecánica
      • Servicios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra