{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para machos para roscar | M4 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 14 mm | |
Longitud total L | 46 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Extractor de roscas |
Número de artículo | 149830 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197326911 | |
Número del fabricante | 149830 M4 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |