Juego de hojas de sierra de sable para madera 13 piezas

Número de artículo: 1498013RKW
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
    Tipo de producto Hoja de sierra de sable

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1498013RKW
    EAN / GTIN 5706915077049
    Número del fabricante 1498013RKW
    Número L L51190 362

    Descripción

    Descripción:

    • El granallado de alta velocidad a lo largo del filo de corte hace que la hoja sea más duradera y resistente a la rotura
    • La tecnología patentada T2™-. reduce las fuerzas de corte en cada diente y proporciona una evacuación de virutas optimizada para cortes eficientes en una amplia gama de materiales
    • Además, la tecnología T2™ proporciona una vida útil 2 veces más larga en comparación con el modelo anterior
    • Cada hoja presenta una configuración única con ángulo de mango cónico agresivo y forma de hoja cónica para zonas de difícil acceso
    • El diseño especial minimiza la fricción y la acumulación de calor al cortar la más amplia gama de materiales metálicos

    Contenido:

    1 Pieza

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra