Pantalón de servicio + elástico + bolsillos de clavos D100

Número de artículo: 149613304599D100
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
    Color olivgrün / schwarz
    Talla de confección DE 100
    Tipo de producto Pantalón de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 149613304599D100
    EAN / GTIN 7330509547861
    Número del fabricante 149613304599D100

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    60% algodón, 40% poliéster, ripstop 250 g/m²

    Bolsillos
    Bolsillos traseros
    Bolsillos para clavos
    Bolsillos interiores
    Bolsillos para rodilleras - cargados en la parte superior con solapa y cierre de cierre por adherencia. Material elástico tanto en el interior como en el exterior para un mejor ajuste ergonómico
    Bolsillo para pierna con fuelle, bolsillo para bolígrafo y bolsillo interior para teléfono en malla
    Bolsillo para regla con soporte para Calibre digital, bolsillo para cuchillo y bolígrafo

    Detalles
    Bucle lateral para martillo
    Bragueta con cremallera de plástico
    Anillo en D
    Botones ocultos

    Acabado
    Bajo de pierna ajustable con botones

    Funcionalidad
    Rodillas precurvadas
    Paneles elásticos en entrepierna, pantorrilla y bolsillo de rodilla

    Reflex
    Detalles reflectantes

    Refuerzo
    Bolsillos de rodilla reforzados con CORDURA®-stretch, bolsillos de clavos reforzados con CORDURA®

    Descripción:

    • Pantalón de servicio funcional ripstop con bolsillos para clavos reforzados con CORDURA®
    • Para un ajuste y una comodidad óptimos, el pantalón cuenta con paneles elásticos en las pantorrillas y la parte interior de los muslos
    • Bolsillo superior para las rodillas en CORDURA® elástica
    • Detalles cuidadosamente seleccionados, como discretos detalles reflectantes, bolsillo móvil en malla, bolsillo para regla con soporte para Calibre digital y práctico bolsillo para navaja hacen que el pantalón sea adecuado para artesanos
    • No recomendado para artesanía pesada

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra