gancho negro sin pieza de sujeción

Número de artículo: 1495607
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Pared perforada

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1495607
    EAN / GTIN 4036976113143
    Número del fabricante 1495607

    Descripción

    Descripción:

    El pequeño
    * S = Pie de gancho de repuesto para ″EL DELGADO″
    ** XS = Pie de gancho de repuesto para ″EL FILIGRANA″
    ** XS = pie de gancho de reemplazo para ″EL FILIGRANTE″

    Característica:

    • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 27 mm
    • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 2,0 mm
    • Profundidad total de la pata del gancho [mm]: 14,5 mm
    • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 7,5 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Freno del gancho presente: no
    • Palanca de liberación rápida disponible: no
    • Soporte de sujeción disponible: no
    • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
    • Brazos reversibles disponibles: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra