Prolongación, Interior y exterior □: 8mm

Número de artículo: 149400 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
262 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Interior y exterior □ (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

□ interior y exterior 8 mm
Norma DIN 377
⌀ D 17 mm
Longitud total 125 mm
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 149400 8
EAN / GTIN 4045197857330
Número del fabricante 149400 8

Descripción

Ejecución:

Templado y niquelado. Cuadrado exterior e interior de igual tamaño.

Aplicación:

Para prolongación de machos para roscar cortos (ej. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), escariadores de mano y otras herramientas con vástago cuadrangular.

Nota:

Prolongaciones para machos de roscar a máquina con mango, p. ej. según DIN 371 / 374 / 376, ver n.º 338400.