Cabeza de trinquete de engranaje 1″ (sin tubo)

Número de artículo: 1493779
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1493779
    EAN / GTIN 4010886822500
    Número del fabricante 1493779

    Descripción

    Descripción:

    Uso universal en la industria y la automoción
    Construcción según DIN 3122, ISO 3315
    Sin accionamiento cuadrado, dentado medio-fino y muy robusto
    Para tomas de corriente manuales y piezas de conexión con accionamiento cuadrado según DIN 3120 - D 25, ISO 1174, con bloqueo de pasador
    Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado

    Característica:

    • accionamiento cuadrado [métrico]: 25 mm
    • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1″
    • Altura de la cabeza de la carraca: 41 mm
    • Ángulo de giro hacia atrás: 9 °
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra