Soporte para herramientas, Abertura de sujeción □: 0-1mm

Número de artículo: 149160 0-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
991 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Abertura de sujeción □ (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Abertura de sujeción □ 0 mm - 1 mm
Longitud total 74 mm
Tipo de producto Portaherramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 149160 0-1
EAN / GTIN 4045197196019
Número del fabricante 149160 0-1

Descripción

Ejecución:

Empuñadura de latón estriada, niquelada.
Con una pinza portapieza.