Soporte para herramientas con carraca, Totalmente de acero, Longitud total: 85mm

Número de artículo: 148701 85
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6.529 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Totalmente de acero
Abertura de sujeción □ 2,5 mm - 5,5 mm
Para machos de roscado manual DIN 352 M3 − M10
Mordazas de recambio n.° 148712 tam. 85
Longitud total 85 mm
Tipo de producto Portaherramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 148701 85
EAN / GTIN 4062406754631
Número del fabricante 148701 85

Descripción

Ejecución:

Con plato de sujeción de dos mordazas para el apriete de mangos cuadrangulares. Mango transversal desplazable con ranuras centradas y en ambos extremos para enclavar la esfera de retención. Soporte con recubrimiento de acero fino. Carraca convertible para paso a la izquierda, a la derecha o fija. Modelo totalmente de acero para carga de par elevada. Mordazas de sujeción fresadas y templadas para una resistencia elevada y dureza superficial óptima.

Aplicación:

Apropiado para cortes de rosca en zonas de difícil acceso.

Nota:

Las medidas del cuadrado de otros tamaños de machos para roscar y escariadores se encuentran en las tablas de los grupos de productos respectivos.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra