Muelas cerámicas con vástago para acero 22 x 50 - 6 x 40

Número de artículo: 148517
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Piedra de pulido

Identificación y clasificación

Número de artículo 148517
EAN / GTIN 9003171485172
Número del fabricante 148517
Fabricante Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Los pernos de molienda de cerámica PREMIUM son a menudo la única manera de lograr resultados de superficie de alta calidad en áreas de difícil acceso. Los pines garantizan la mayor vida útil posible para el desbarbado, biselado y trabajo de rotura de bordes. Al igualar de manera óptima el rendimiento del chip y el resultado superficial que se va a lograr, se pueden lograr los mejores resultados en una amplia gama de calidades de acero.

Característica:

  • Forma: 52A 00011 piedra de esmerilado
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 88A 36 P5 V38
  • Dimensión (D x D - S x L): 22 x 50 - 6 x 40 mm
  • Diámetro: 22 mm
  • Grosor: 50 mm
  • Tamaño del grano: 36
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Proporciona una coordinación óptima del rendimiento de sujeción y el resultado de la superficie que se debe lograr
  • Especialmente adecuado para zonas de difícil acceso
  • Gracias a la unión cerámica con corindón fino Rosa, es ideal para aceros sin alear

Aplicación:

  • Para trabajos exigentes en varias calidades de acero como desbarbado, achaflanar y rotura de bordes

Recomendación:

  • Tamaño de grano 24 – 46 para molienda gruesa
  • Tamaño de grano 60 – 90 para molienda fina
  • Nota diferentes niveles de dureza según especificación:
    • O: Para alta agresividad
    • P: Universalmente aplicable
  • Nota La velocidad de trabajo de máximo 50 m/s..

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra