{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | DIN 1814 | |
Abertura de sujeción □ | 9 mm - 24 mm | |
Para machos de roscado manual DIN 352 | M16 − M42 | |
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 | 11 mm - 32 mm | |
Longitud total | 1.000 mm | |
Tipo de producto | Giramachos |
Número de artículo | 148200 6 | |
EAN / GTIN | 4045197923998 | |
Número del fabricante | 148200 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Giramachos, ajustable reforzado 6
a petición
En stock
36 piezas en stock
129,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
154 piezas en stock
105,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 1.000 | 1.000 |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 |
Abertura de sujeción □ | 9 ;24 | 9 ;24 |
Para machos de roscado manual DIN 352 | M16 − M42 | M16 − M42 |
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 | 11 ;32 | 11 ;32 |
Tipo de producto | Giramachos | Giramachos |