Cuchilla de medición incorporada, punto cero ajustable, 0-13 mm, sujeción del husillo, husillo esférico

Número de artículo: 148-856
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 148-856
EAN / GTIN 4946368385914
Número del fabricante 148-856
Número L L40010 11661

Descripción

Descripción:

El micrómetro en versión pequeña le ofrece las siguientes ventajas: La posición cero se puede ajustar en cualquier punto

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 13
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±2 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado
Pulgada/métrica: Métrica

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra