Micrómetro, tambor grande 29 mm, 0-6,5 mm

Número de artículo: 148-305
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 148-305
EAN / GTIN 4946368021034
Número del fabricante 148-305
Número L L40010 1679

Descripción

Descripción:

Estos micrómetros tienen un dispositivo de bloqueo. El husillo se puede fijar en cualquier posición.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 6,5
Precisión: ±2 µm
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±2 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado
Pulgada/métrica: Métrica

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra