Ejecución:
Material principal
75% algodón, 24% poliéster, 1% antiestático, sarga, ignífugo antiestático, 350g/m²
Detalles
Bucle lateral para martillo
Bolsillo de identificación extraíble para ropa ignífuga
Bolsillos, una con anilla D
Bragueta con cremallera metálica
Etiquetas de certificación externas
Bolsillos
Bolsillo para regla con porta cuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para pierna con solapa y bolsillo para teléfono y bolígrafo
Bolsillos interiores de protección de rodilla
Bolsillo interior con solapa
Bolsillos traseros con solapa, ocultos con botones metálicos
Refuerzo
Refuerzo de CORDURA®/Kevlar®/Protal® en la rodilla
Reflejo
Cintas reflectantes resistentes al fuego cosidas con doble costura
Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797
Funcionalidad
Repelente al aceite, la suciedad y el agua
Descripción:
- El pantalón Multinorm te proporciona la máxima protección cuando trabajas en entornos duros
- La prenda está confeccionada con un material duradero y cuenta con un ajuste cómodo y bolsillos reforzados CORDURA®/Kevlar® de protección para las rodillas con posibilidad de dos niveles de colocación
- Soluciones de bolsillos funcionales para tus herramientas y detalles cuidadosamente considerados, como un tejido más oscuro en las zonas más expuestas a la suciedad
- Industrialmente lavable
- Protege frente a productos químicos líquidos
- Certificado según EN ISO 20471, clase 1
- EN 1149-5, IEC 61482-2 clase 1
- EN ISO 11611 clase 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1,E3, F1
- EN 13034 PB (6)
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%