Extensión 3/8″ 180 mm

Número de artículo: 1476645
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1476645
EAN / GTIN 4010886812136
Número del fabricante 1476645
Número L L60160 4203

Descripción

Descripción:

Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado
* fuera de norma

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 10 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/8″
  • Longitud total [mm]: 180 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado mate
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra