Barra de palanca con mango de PVC

Número de artículo: 1471945
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Palanca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1471945
EAN / GTIN 4010883100977
Número del fabricante 1471945
Número L L60160 1252

Descripción

Descripción:

Templado en toda su longitud
Empuñadura de PVC ergonómica
Robusto y prácticamente indestructible
Duro y casi indestructible

Característica:

  • Vástago octogonal [mm]: 12 mm
  • Anchura total [mm]: 15 mm
  • Longitud total [mm]: 300 mm
  • Material del mango: PVC
  • Material: Acero al vanadio
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 15,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra