Barra de palanca con mango de PVC

Número de artículo: 1471929
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Palanca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1471929
    EAN / GTIN 4010883100991
    Número del fabricante 1471929
    Número L L60160 1815

    Descripción

    Descripción:

    Templado en toda su longitud
    Empuñadura de PVC ergonómica
    Robusto y prácticamente indestructible
    Duro y casi indestructible

    Característica:

    • Vástago octogonal [mm]: 12 mm
    • Anchura total [mm]: 15 mm
    • Longitud total [mm]: 600 mm
    • Material del mango: PVC
    • Material: Acero al vanadio
    • Anchura de la cuchilla [mm]: 15,0 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Diseño baja chispa: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra