Micrómetro de cubo, 0-1 ″

Número de artículo: 147-351
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 147-351
EAN / GTIN 4946368020464
Número del fabricante 147-351
Número L L40010 8905

Descripción

Descripción:

Micrómetro exterior con escuadra especialmente plana para medir el espesor del cubo, cojinetes, etc.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 1″.
Precisión: ±0,0001″.
Graduación: 0,001″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±1,0E-4″.
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra