Micrómetro para juntas de latas, aerosoles, 0-13 mm

Número de artículo: 147-202
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 147-202
EAN / GTIN 4946368020419
Número del fabricante 147-202
Número L L40010 3394

Descripción

Descripción:

Los micrómetros para latas le ofrecen las siguientes ventajas: Para un control preciso de la anchura, altura y profundidad del pliegue de latas. Hay tres tipos de micrómetros (para latas de acero, aluminio y aerosol).

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 13
Precisión: ±0,00015″.
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±3 µm
Observaciones: Para botes de spray
Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado, ø13 mm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra