Lata micrómetro, latas de aerosol, 0-0.5 ″

Número de artículo: 147-201
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 147-201
EAN / GTIN 4946368020402
Número del fabricante 147-201
Número L L40010 9545

Descripción

Descripción:

Los micrómetros para latas le ofrecen las siguientes ventajas: Para un control preciso de la anchura, altura y profundidad del pliegue de latas. Hay tres tipos de micrómetros (para latas de acero, aluminio y aerosol).

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 5″.
Precisión: ±0,00015″.
Graduación: 0,001″.
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±1,5E-4″.
Observaciones: Para botes de spray
Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado, ø13 mm
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra