Pantalón de servicio elástico C150

Número de artículo: 146918459900C150
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
Color schwarz
Talla de confección DE 150
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 146918459900C150
EAN / GTIN 7330509510490
Número del fabricante 146918459900C150

Descripción

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, liso, 166g/m²

Bolsillos
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos para clavos - delante
Bolsillos en la parte trasera
Bolsillos interiores
Bolsillos en las piernas con fuelle, cremallera, bolsillo para bolígrafo y bolsillo para navaja
Bolsillo exterior de protección de rodilla

Funcionalidad
Rodillas precurvadas
Panel elástico en la entrepierna, en la rodilla y en la espalda

Detalles
Bragueta con cremallera de plástico
Anilla D en la cintura

Descripción:

  • Pantalones de servicio modernos y cómodos con bolsillos para herramientas, bolsillos exteriores en las rodillas y paneles elásticos en zonas cuidadosamente seleccionadas, como la entrepierna, las rodillas y el asiento, para una mayor libertad de movimiento y comodidad
  • Las piernas están precurvadas
  • Los pantalones tienen varios bolsillos funcionales diseñados para diferentes herramientas y accesorios

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra