Bloque para azulejos combinado Con aglomerante cerámico 120 x 30 x 200

Número de artículo: 146640
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Pieza acabado de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 146640
EAN / GTIN 9003171466409
Número del fabricante 146640
Número L L50140 652

Descripción

Descripción:

Con la diapositiva de azulejos en forma 90K, desbarbado y escalonamiento de azulejos y azulejos se hace más fácil para usted.

Característica:

  • Forma: 90K PIEDRA COMBINADA
  • Tamaño del grano: 24
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: C 24 M5 V15
  • Dimensión (W x C x L): 120 x 30 x 200 mm
  • Diámetro: 120 mm
  • Grosor: 30 mm
  • Agujero: 200 mm
  • Idoneidad material: Baldosas de cerámica

Ventaja:

  • Ajustable individualmente
  • Aplicación universal
  • Mejores resultados

Aplicación:

  • Para desbarbado y recocido de baldosas y baldosas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra