Pantalones de trabajo industriales Stretch Negro D84

Número de artículo: 146613449900D84
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
Color schwarz
Talla de confección DE 84
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 146613449900D84
EAN / GTIN 7330509830017
Número del fabricante 146613449900D84

Descripción

Ejecución:


Material principal
98% algodón, 2% elastolefina, lona, 285 g/m²

Bolsillos
Bolsillo interior para metro
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos en las piernas con fuelle y solapa, botones metálicos ocultos
Bolsillo trasero, uno con solapa
Bolsillo exterior de protección de rodilla
Bolsillo interior con bolsillo oculto con cremallera

Detalles
Bragueta con cremallera metálica
Estático en cintura
Costura interior con costura a 3 agujas
Presiones metálicas, Botones ocultos
Anillo en D

Funcionalidad
Rodillas precurvadas
Elástico en 2 direcciones, sin arañazos

Reflex
Detalle reflectante en las piernas

Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797

Descripción:

  • Estos pantalones lavables en lavadora, sin rozaduras y con bolsillos para rodilleras están confeccionados en una acogedora lona de algodón con elástico bidireccional y cuentan con elástico en la cintura para aumentar aún más la comodidad
  • Los pantalones cuentan con detalles reflectantes para garantizar que te vean cuando lo necesites
  • También disponible en el modelo 7106 para mujer

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra