Tirador ECO, 3 brazos

Número de artículo: 1465007
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Extractor de tres brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1465007
EAN / GTIN 4036976111088
Número del fabricante 1465007
Número L L60160 4068

Descripción

Descripción:

Probado modelo para desmontar cojinetes de forma económica

Característica:

  • Número de brazos: 3
  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 17 mm
  • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 5,0 mm
  • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 18 mm
  • Anchura entre planos [mm: 17 mm
  • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 110 mm
  • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 110 mm
  • Tamaño de la rosca del husillo: M 14x1,5 x 163
  • Fuerza de tracción (máx.) [t]: 2

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra