Tirador ECO, 2 brazos

Número de artículo: 1464965
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Extractor de dos brazos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1464965
    EAN / GTIN 4036976111118
    Número del fabricante 1464965
    Número L L60160 4175

    Descripción

    Descripción:

    Probado modelo para desmontar cojinetes de forma económica

    Característica:

    • Número de brazos: 2
    • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 17 mm
    • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 5,0 mm
    • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 18 mm
    • Anchura entre planos [mm: 17 mm
    • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 110 mm
    • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 110 mm
    • Tamaño de la rosca del husillo: M 14x1,5 x 163
    • Fuerza de tracción (máx.) [t]: 2
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Datos 3D disponibles: no
    • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
    • Gancho giratorio: no
    • Freno del gancho presente: no
    • extremo del gancho con ranura: no
    • Husillo hidráulico disponible: no
    • Se puede reequipar con husillo hidráulico: no
    • Tornillos incluidos: no
    • Soporte de sujeción disponible: no
    • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
    • Brazos reversibles disponibles: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra