Micrómetro interno de ranura transversal, husillo no giratorio, 3-4 ″, brida de 0,5 ″

Número de artículo: 146-235
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 146-235
EAN / GTIN 4946368387796
Número del fabricante 146-235
Número L L40010 10394

Descripción

Descripción:

Los micrómetros internos de ranuras transversales le permiten medir el ancho y la posición de las ranuras internas y le ofrecen las siguientes ventajas: Tope de trinquete en dos direcciones También disponibles modelos con husillo no giratorio

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Precisión: ±0,0004″.
Graduación: 0,001″.
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±0,0004″.
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra