Micrómetro interno de ranura transversal, husillo no giratorio, 2-3 ″, brida de 0.5 ″

Número de artículo: 146-234
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 146-234
EAN / GTIN 4946368387789
Número del fabricante 146-234
Número L L40010 10393

Descripción

Descripción:

Los micrómetros internos de ranuras transversales le permiten medir el ancho y la posición de las ranuras internas y le ofrecen las siguientes ventajas: Tope de trinquete en dos direcciones También disponibles modelos con husillo no giratorio

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Precisión: ±0,0004″.
Graduación: 0,001″.
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±0,0004″.
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop