Micrómetro interno de ranura transversal, husillo no giratorio, 25-50 mm, brida de 12,7 mm

Número de artículo: 146-223
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 146-223
EAN / GTIN 4946368387727
Número del fabricante 146-223
Número L L40010 4553

Descripción

Descripción:

Los micrómetros internos de ranura transversal le permiten medir el ancho y la posición de las ranuras internas y le ofrecen las siguientes ventajas: Un trinquete en dos direcciones También están disponibles modelos con husillo no giratorio

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±10 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra