Micrómetro interior con ranuras transversales, husillo giratorio, 75-100 mm, brida de 12,7 mm

Número de artículo: 146-125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 146-125
EAN / GTIN 4946368387871
Número del fabricante 146-125
Número L L40010 8294

Descripción

Descripción:

Los micrómetros internos de ranura transversal le permiten medir el ancho y la posición de las ranuras internas y le ofrecen las siguientes ventajas: Un trinquete en dos direcciones También están disponibles modelos con husillo no giratorio

Característica:

Precisión (µm): ±10 µm/0,0004″.
División de la escala: 0,01 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra