Pantalón de servicio elástico C60

Número de artículo: 145918454599C60
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
Color olivgrün / schwarz
Talla de confección DE 60
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 145918454599C60
EAN / GTIN 7330509646038
Número del fabricante 145918454599C60

Descripción

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, liso, 166g/m²

Acabado
Característica de extensión en la parte inferior

Bolsillos
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos en la espalda
Bolsillos interiores
Bolsillos en las piernas con fuelle, cremallera, bolsillo para bolígrafo y bolsillo para navaja

Funcionalidad
Rodillas precurvadas
Panel elástico en la entrepierna, en la rodilla y en la espalda

Detalles
Bragueta con cremallera de plástico
Anilla D en la cintura
Botón metálico forrado de goma

Descripción:

  • Pantalón de servicio moderno en un material ligero pero duradero con características de secado rápido - lo que hace que los pantalones sean ideales para trabajar en interiores, o al aire libre en climas cálidos
  • El modelo tiene un ajuste más estrecho y rodillas precurvadas para una mayor comodidad
  • Para una capacidad de movimiento óptima, el pantalón cuenta con paneles elásticos en lugares cuidadosamente seleccionados, como el bajo, las rodillas y en la entrepierna
  • El pantalón cuenta con un bolsillo para bolígrafo y navaja adaptado para diestros y zurdos, un bolsillo en la pernera con un bolsillo interior de malla para el teléfono móvil, así como la opción de extensión en el dobladillo de la pernera

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop