Pantalón de servicio elástico D88

Número de artículo: 145911469899D88
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
    Color dunkelgrau / schwarz
    Talla de confección DE 88
    Tipo de producto Pantalón de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 145911469899D88
    EAN / GTIN 7330509486481
    Número del fabricante 145911469899D88

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    75% algodón 25% poliamida, lona, Cordura Nyco, 250g/m²

    Acabado
    Característica de extensión en la parte inferior

    Bolsillos
    Bolsillo interior para teléfono
    Bolsillos en la parte trasera
    Bolsillos interiores
    Bolsillos en las piernas con fuelle, cremallera, bolsillo para bolígrafo y bolsillo para navaja

    Funcionalidad
    Rodillas precurvadas
    Panel elástico en la entrepierna, en la rodilla y en la espalda

    Detalles
    Bragueta con cremallera de plástico
    Anilla D en la cintura

    Descripción:

    • Pantalones de servicio con paneles elásticos en lugares cuidadosamente seleccionados, rodillas precurvadas para una mayor flexibilidad y comodidad
    • El material es CORDURA® Nyco, un tejido duradero que combina la resistencia al desgarro de CORDURA® y la comodidad del algodón

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra