Pantalón de servicio elástico D124

Número de artículo: 145911469899D124
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
Color dunkelgrau / schwarz
Talla de confección DE 124
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 145911469899D124
EAN / GTIN 7330509486467
Número del fabricante 145911469899D124
Número L L00980 1297

Descripción

Ejecución:


Material principal
75% algodón 25% poliamida, lona, Cordura Nyco, 250g/m²

Acabado
Característica de extensión en la parte inferior

Bolsillos
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos en la parte trasera
Bolsillos interiores
Bolsillos en las piernas con fuelle, cremallera, bolsillo para bolígrafo y bolsillo para navaja

Funcionalidad
Rodillas precurvadas
Panel elástico en la entrepierna, en la rodilla y en la espalda

Detalles
Bragueta con cremallera de plástico
Anilla D en la cintura

Descripción:

  • Pantalones de servicio con paneles elásticos en lugares cuidadosamente seleccionados, rodillas precurvadas para una mayor flexibilidad y comodidad
  • El material es CORDURA® Nyco, un tejido duradero que combina la resistencia al desgarro de CORDURA® y la comodidad del algodón

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra