Pantalón de trabajo de servicio elástico C60

Número de artículo: 145718308600C60
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
    Color marineblau
    Talla de confección DE 60
    Tipo de producto Pantalón de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 145718308600C60
    EAN / GTIN 7330509717462
    Número del fabricante 145718308600C60

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    63% poliéster, 33% algodón, 4% elastolefina, sarga, elástico, 245 g/m²

    Bolsillos
    Bolsillo interior para regla
    Bolsillos interiores para protección de rodillas
    Bolsillo interior para teléfono
    Bolsillos interiores
    Bolsillos para piernas con fuelle. Bolsillo para bolígrafo y navaja con botones magnéticos ocultos y solapa

    Funcionalidad
    Rodillas precurvadas, Corte entallado
    Elástico en 2 direcciones, Sin rozaduras, Panel elástico en la parte delantera, en la entrepierna, en la espalda y en la rodilla

    Detalles
    Bragueta con cremallera de plástico
    Anillo en forma de D en la cintura, Elástico en la cintura
    Botones ocultos

    Descripción:

    • Pantalones de servicio que llevan el rendimiento al siguiente nivel
    • Pantalón en 2 direcciones elástico con paneles elásticos en 4 direcciones elástico en la parte delantera, trasera, entrepierna y rodillas
    • La cintura elástica hace que estos pantalones sean realmente cómodos
    • El pantalón está totalmente libre de rozaduras

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra