Pantalón de trabajo de servicio elástico C48

Número de artículo: 145718308600C48
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
Color marineblau
Talla de confección DE 48
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 145718308600C48
EAN / GTIN 7330509717400
Número del fabricante 145718308600C48
Número L L00980 5763

Descripción

Ejecución:


Material principal
63% poliéster, 33% algodón, 4% elastolefina, sarga, elástico, 245 g/m²

Bolsillos
Bolsillo interior para regla
Bolsillos interiores para protección de rodillas
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos interiores
Bolsillos para piernas con fuelle. Bolsillo para bolígrafo y navaja con botones magnéticos ocultos y solapa

Funcionalidad
Rodillas precurvadas, Corte entallado
Elástico en 2 direcciones, Sin rozaduras, Panel elástico en la parte delantera, en la entrepierna, en la espalda y en la rodilla

Detalles
Bragueta con cremallera de plástico
Anillo en forma de D en la cintura, Elástico en la cintura
Botones ocultos

Descripción:

  • Pantalones de servicio que llevan el rendimiento al siguiente nivel
  • Pantalón en 2 direcciones elástico con paneles elásticos en 4 direcciones elástico en la parte delantera, trasera, entrepierna y rodillas
  • La cintura elástica hace que estos pantalones sean realmente cómodos
  • El pantalón está totalmente libre de rozaduras

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra