HN 2-BT, 1 unidad

Número de artículo: 1456714
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 1456714
Copiar
EAN / GTIN 4007081130028
Copiar
Número del fabricante 1456714
Copiar
Fabricante SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

Remachadoras de palanca HN 2-BT

Área de trabajo
  • Coloca remaches ciegos BULB-TITE de hasta 7,7 mm de diámetro en todo tipo de materiales
Datos técnicos
  • Peso: 1,85 kg
  • Longitud total: 570 mm
  • Carrera de aparato: 10 mm
Equipamiento
  • Boquillas: 16/26 BT, 16/32 BT, 16/42 BT y 16/48 BT
  • Recipiente colector de mandril de remachado
  • Instrucciones de mantenimiento con lista de piezas de repuesto
Ventajas
  • Carcasa de la tenaza de aluminio fundido a presión de alta calidad, estable y protegida contra la suciedad gracias a su diseño
  • Pivote articulado montado a prueba de torsión y con seguro axial interno, sin desgaste y de fácil manejo
  • La transmisión de segmento dentado con una disposición favorable del brazo de palanca reduce el esfuerzo y amortigua el arranque
  • Palanca de carcasa fija y diseño de mango ergonómico: manejo sencillo y cómodo
  • Palanca de accionamiento: posibilidad de volver a apretar varias veces sin problemas, incluso en la pieza de trabajo; por lo que resulta especialmente ventajoso en el caso de remaches ciegos extralargos
  • Cremallera: montado sobre placa de latón; de fácil manejo
  • Recipiente colector para espigas de remache: montado de forma pivotante en la carcasa; vaciado seguro y sencillo

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra