Pantalón jardinero C60

Número de artículo: 145418354699C60
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
Color armygrün / schwarz
Talla de confección DE 60
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 145418354699C60
EAN / GTIN 7330509278567
Número del fabricante 145418354699C60

Descripción

Ejecución:


Material principal
55% poliéster, 45 % algodón, sarga, poliéster reciclado, 270 g/m²

Bolsillos
Bolsillo de pierna con solapa y cierre de botón, bolsillo de parche con fuelle más pequeño
Bolsillos de protección de rodilla
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillos inclinados
Bolsillo de regla reforzado con CORDURA® extra ancho con bolsillo para bolígrafo, bolsillo para navajas y bolsillo extra

Detalles
Amplias trabillas en la espalda y en los laterales, trabillas, dos con anilla en D
Bragueta con cremallera metálica
Costura interior de la pierna con doble costura

Funcionalidad
Rodillas precurvadas

Reforzamiento
Bolsillos delanteros, bolsillos traseros, bolsillo para regla, rodillas y dobladillo reforzados con CORDURA®

Descripción:

  • Pantalones de jardinería con cuidados detalles en poliéster reciclado y algodón
  • Los bolsillos están hechos específicamente para guardar herramientas como tijeras de podar, paleta, regla plegable y bloc y bolígrafo

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra