Ejecución:
Material principal
55% poliéster, 45 % algodón, sarga, poliéster reciclado, 270 g/m²
Bolsillos
Bolsillo de pierna con solapa y cierre de botón, bolsillo de parche con fuelle más pequeño
Bolsillos de protección de rodilla
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillos inclinados
Bolsillo de regla reforzado con CORDURA® extra ancho con bolsillo para bolígrafo, bolsillo para navajas y bolsillo extra
Detalles
Amplias trabillas en la espalda y en los laterales, trabillas, dos con anilla en D
Bragueta con cremallera metálica
Costura interior de la pierna con doble costura
Funcionalidad
Rodillas precurvadas
Reforzamiento
Bolsillos delanteros, bolsillos traseros, bolsillo para regla, rodillas y dobladillo reforzados con CORDURA®
Descripción:
- Pantalones de jardinería con cuidados detalles en poliéster reciclado y algodón
- Los bolsillos están hechos específicamente para guardar herramientas como tijeras de podar, paleta, regla plegable y bloc y bolígrafo
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032