Pantalón jardinero C148

Número de artículo: 145418354699C148
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
    Color armygrün / schwarz
    Talla de confección DE 148
    Tipo de producto Pantalón de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 145418354699C148
    EAN / GTIN 7330509278703
    Número del fabricante 145418354699C148

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    55% poliéster, 45 % algodón, sarga, poliéster reciclado, 270 g/m²

    Bolsillos
    Bolsillo de pierna con solapa y cierre de botón, bolsillo de parche con fuelle más pequeño
    Bolsillos de protección de rodilla
    Bolsillos traseros con fuelle
    Bolsillos inclinados
    Bolsillo de regla reforzado con CORDURA® extra ancho con bolsillo para bolígrafo, bolsillo para navajas y bolsillo extra

    Detalles
    Amplias trabillas en la espalda y en los laterales, trabillas, dos con anilla en D
    Bragueta con cremallera metálica
    Costura interior de la pierna con doble costura

    Funcionalidad
    Rodillas precurvadas

    Reforzamiento
    Bolsillos delanteros, bolsillos traseros, bolsillo para regla, rodillas y dobladillo reforzados con CORDURA®

    Descripción:

    • Pantalones de jardinería con cuidados detalles en poliéster reciclado y algodón
    • Los bolsillos están hechos específicamente para guardar herramientas como tijeras de podar, paleta, regla plegable y bloc y bolígrafo

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra