Pantalón D120

Número de artículo: 145118119900D120
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
Color schwarz
Talla de confección DE 120
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 145118119900D120
EAN / GTIN 7330509306116
Número del fabricante 145118119900D120

Descripción

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 240g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con solapa y cierre de botón
Bolsillo de pernera con fuelle y solapa, Bolsillo de pernera con fuelle, bolsillo para teléfono y bolsillo para bolígrafo

Detalles
Bolsillo para DNI
Obillas, una con anilla D
Buena superficie para transferencias
Bragueta con cremallera de plástico
Botones metálicos

Funcionalidad
Material duradero repelente al agua
Rodillas precurvadas

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cintas reflectantes alrededor de las piernas

Descripción:

  • Pantalón con rodillas precurvadas y numerosas soluciones de bolsillos
  • Bolsillo para DNI y bolsillo para teléfono
  • Cinta reflectante de 50 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra