Pantalón D104

Número de artículo: 145118119900D104
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Color schwarz
    Talla de confección DE 104
    Tipo de producto Pantalón de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 145118119900D104
    EAN / GTIN 7330509306079
    Número del fabricante 145118119900D104

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    65% poliéster, 35% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 240g/m²

    Bolsillos
    Bolsillos traseros con solapa y cierre de botón
    Bolsillo de pernera con fuelle y solapa, Bolsillo de pernera con fuelle, bolsillo para teléfono y bolsillo para bolígrafo

    Detalles
    Bolsillo para DNI
    Obillas, una con anilla D
    Buena superficie para transferencias
    Bragueta con cremallera de plástico
    Botones metálicos

    Funcionalidad
    Material duradero repelente al agua
    Rodillas precurvadas

    Reflex
    Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cintas reflectantes alrededor de las piernas

    Descripción:

    • Pantalón con rodillas precurvadas y numerosas soluciones de bolsillos
    • Bolsillo para DNI y bolsillo para teléfono
    • Cinta reflectante de 50 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra