CUCHILLO MARTOR SECUMAX 145 MDP 145007 , 10 en caja de cartón

Número de artículo: 145007.12
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
Tipo de producto Cortador de láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 145007.12
EAN / GTIN 4002632800665
Número del fabricante 145007.12
Número L L60170 425

Descripción

Descripción:

Tamaño delgado. Rendimiento fuerte. Metal detectable.
El SECUMAX 145 es nuestro pequeño y fino cuchillo de seguridad para el trabajo diario de corte, también como una variante MDP. El mango de plástico detectable en metal y la hoja de 0,5 mm de espesor le dan al peso ligero de 14 gramos una robustez considerable. Su aristas de corte blindado puede manejar fácilmente cartón de 1 capa, lámina o cinta adhesiva sin acercarse demasiado a usted. Y su empresa también está bien protegida, porque el SECUMAX 145 MDP se puede encontrar de nuevo.
  • Material básico:
    Metal plástico detectable
  • 2 en 1 cabeza de la
    cuchilla La cabeza de la cuchilla tiene dos funciones: Corte y ranurado. Para perforar sin esfuerzo (por ejemplo, en cartón y lámina), utilice las pestañas de cuchillo a la izquierda y derecha del borde de corte, para la cinta adhesiva del paquete use las esquinas en la parte superior del cabezal de la hoja.
  • Hoja oculta
    con un acceso de la hoja de solo 4 mm, la hoja está extremadamente oculta. Inalcanzable para sus dedos, pero adecuado para una variedad de materiales de corte. Las mercancías debajo tampoco entran en contacto con el borde de corte.

  • La SECUMAX 145 MDP tiene una hoja estándar de acero inoxidable, ideal si la usa regularmente en condiciones exigentes. Al mismo tiempo, puede limpiarlo con agua en cualquier momento.
  • Metal detectable
    en industrias sensibles, usted está en el lado seguro con un SECUMAX 145 MDP. Debido a que sus detectores comienzan a funcionar tan pronto como la herramienta de corte desechable (o partes de ella) entra en el proceso de producción involuntariamente.
  • Muy plano pero estable
    no solo el mango, sino también el canal de corte es muy plano con solo 1,5 mm. Ventaja: Menos esfuerzo al cortar. La estabilidad no cae por el camino, gracias a la hoja de 0,5 mm y el plástico de alta calidad.
  • Materiales de corte principales:
    Cartón: Envoltura de 1 capa
    , estiramiento, película retráctil
    cinta adhesiva
    Sackware
    hoja y telas de papel
    hilo, cordón

Característica:

  • Mango: Manija estándar
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: Máxima seguridad (SECUMAX)
  • Tecnología de seguridad II: Hoja oculta
  • Cerradura de transporte: Sí
  • Disparador: Mano
  • Ergonomía: Ergonómico
  • Profundidad de corte (resumida): 3, 8 mm
  • Materiales de corte principales: Cartón: 1-ply, abrigo, estiramiento, película retráctil, cinta adhesiva, Mercancías de la bolsa, película y telas de papel, hilo, cordón, flejado plástico
  • Propiedades de abrasión: Alta protección de abrasión
  • Bracket/eyelet: Sí
  • Rasguño de cinta: No.
  • Material básico: Metal plástico detectable
  • Softgrip: No
  • Metal detectable: Sí
  • Espesor de la hoja (cuchillo desechable): 0, 50
  • Espesor de la hoja (cuchillo desechable) (unidad): Mm
  • Hoja de acero inoxidable montada (cuchilla): Sí
  • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
  • Cambio de hoja sin herramientas: No.
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • Como artículo promocional: No.
  • GS Carácter (texto): TÜV-/VPA-probado